廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ブッシュ
黄銅 ブッシュ(切削品)/B0000-0000TC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
外径(Φmm)
3.5(-0.1〜0)
内径(Φmm)
3(0〜0.1)
注文コード
69416543
品番
B3035-5115TC
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
全長(mm)
2.5
材質(本体)
黄銅(C3604BD)
内径(Φmm)
3(0〜0.1)
外径(Φmm)
3.5(-0.1〜0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フランジ径(Φmm)
5
フランジ高さ(mm)
1
処理(本体)
メッキ無