DEEDS
DEEDSの 理美容小物
DEEDSの シザー/レザー
DEEDSの オールマイティー
立体ハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
175
注文コード
69417716
品番
ホワイトシザー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
髪の毛が付きにくく、錆びにくい、フッ素コーティング加工を施しています。
仕様
ウェット・ドライどちらも可
材質
440C+フッ素加工
全長(mm)
175
サイズ(inch)
6
刃渡り(mm)
75