メガネハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード69417768 品番615T セニングシザー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

溝無しタイプで抜けが良く、荒刈り、刈り上げはもちろん抜けが良いのでスライドするように毛量調節も可能です。

仕様ウェット・ドライどちらも可 材質ステンレス炭素鋼440C 全長(mm)155 サイズ(inch)6 機能【カット率】約50% 刃渡り(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする