曜日別特売
#362 コールドシャッド DDエックスオーバー EverGreen INTERNATIONAL 69419159

#362 コールドシャッド DDエックスオーバー EverGreen INTERNATIONAL 69419159
#362 コールドシャッド DDエックスオーバー EverGreen INTERNATIONAL 69419159
#362 コールドシャッド DDエックスオーバー EverGreen INTERNATIONAL 69419159
#362 コールドシャッド DDエックスオーバー EverGreen INTERNATIONAL 69419159
#362 コールドシャッド DDエックスオーバー EverGreen INTERNATIONAL 69419159
#362 コールドシャッド DDエックスオーバー EverGreen INTERNATIONAL 69419159
#362 コールドシャッド DDエックスオーバー EverGreen INTERNATIONAL 69419159

DDエックスオーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#362 コールドシャッド注文コード69419159品番#362 コールドシャッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

<ハードベイト戦略の前例を超える次世代ディープクランキングシャッド> 空中および水中での抵抗を考慮したエアロシェイプ・ボディ&リップで、ミサイルのようにカッ飛び、スルスル巻ける。有効攻略レンジは5.5m。だが、ターゲットはディープだけにとどまらない。中層では、バルサ製ルアーを彷彿させるヌメヌメアクション。ボトムでは、舐めるように障害物をかわすヒネリアクション。全てのバイトを絡め獲るトレブルx3フックで、シャローのボトムから超ディープの中層まで、、、、 ディープクランクの常識を変え、クランキンシャッドの常識を変える。ハードベイト戦略の前例を超える次世代ディープクランキングシャッド。

用途*オープンウォーターの中層をただ巻き *ウェードフラックを広範囲に探る *バンクをショートキャストで流す全長(mm)100#362 コールドシャッドタイプフローティング自重(g)29.5リングサイズ<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント#3・センター#3・リア:#3フックサイズフロント:#4・センター#4・リア#4推奨タックルRod:ミディアムヘビー7’0”~8’0”ベイトロッド line:10~16lb.潜行レンジ(m)4.5~5.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする