画像準備中

黄銅 スペーサー(丸型)/BRB-E

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 69420585 品番 BRB-1728E
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 全長(mm)31 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 寸法L(mm)28 ねじ径M1.7(0.35) ねじ長さ(mm)3 外径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする