384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート白 平底

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4パック×25個) 注文コード 69420699 品番 3767
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

白色壁のプレートは発光シグナルを高め、発光と蛍光のバックグラウンドを低くします。非結合表面(NBS(TM))は、分子の相互作用を最小限に減らす、非イオン性で疎水性の表面(ポリエチレンオキサイド様)を作成するために、ポリスチレン製マイクロプレートで使用されるコーニング独自の処理技術です。低濃度でのタンパク質および核酸の結合を減らし、アッセイのシグナルノイズ比を増加させるのに適しています。トップ測定またはボトム測定のプレートリーダーのいずれかを使用する発光アッセイに適しています。20〜80μLの推奨容量。標準マイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します。

仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:白クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:なし●フタ付き:なし アズワン品番65-3962-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする