※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8X35 低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地) 日産ネジ 69420770 8X35 低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地) 日産ネジ 69420770

低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 69420770 品番 8X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥624
販売価格(税別)
567

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。

用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別全ねじ 材質 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法8 表面処理黒色酸化被膜 首下長(mm)35 二面幅S(mm)【六角穴】5 頭部高さ(mm)5 穴の形状六角穴 頭部径dk(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 穴深さt(mm)【六角穴】3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする