※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X20 極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス) 日産ネジ 69420955 4X20 極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス) 日産ネジ 69420955

極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 69420955 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,131
販売価格(税別)
1,028

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。

用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。 材質ステンレス ピッチ(mm)0.7 呼び径4 二面幅S(mm)【六角穴】2 頭部高さ(mm)1.5 首下長さL(mm)20 頭部径dk(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 穴深さt(mm)【六角穴】1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする