10089 トレー付きスマートフォン充電スタンド タワー ブラック 山崎実業 69424288

10089 トレー付きスマートフォン充電スタンド タワー ブラック 山崎実業 69424288
10089 トレー付きスマートフォン充電スタンド タワー ブラック 山崎実業 69424288
10089 トレー付きスマートフォン充電スタンド タワー ブラック 山崎実業 69424288
10089 トレー付きスマートフォン充電スタンド タワー ブラック 山崎実業 69424288
10089 トレー付きスマートフォン充電スタンド タワー ブラック 山崎実業 69424288

トレー付きスマートフォン充電スタンド タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69424288品番10089
販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800
付属品厚さ調整シート 調整シール×2 六角レンチその他【保護カバーケーブル通し口】1.1cm(内径4mm)適合機種Apple純正MagSafe充電器(25W型番A2580・A3250・15W型番A2140)材質スタンド・トレー:スチール(粉体塗装) 保護カバー・滑り止め:シリコーンゴムブラック質量(g)465適合サイズApple純正MagSafe充電器(25W型番A2580・A3250:厚さ4.37mm・外径55.5mm 15W型番A2140:厚さ5.3mm・外径55.9mm) 厚さ4.37~5.3mm・外径55.5~55.9mmのワイヤレス充電器 ※ワイヤレス充電器のサイズや形状によっては取り付けできない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】11×13×18.2【トレー部】10×12×0.3支柱【上部】内径:1.3cm【下部】1.2×3cm内径(Φcm)ホルダー部:5.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする