MAXRAY(マックスレイ)
MAXRAY(マックスレイ)の 照明器具
MAXRAY(マックスレイ)の 住宅・店舗照明
MAXRAY(マックスレイ)の ダウンライト
レトロフィットスポットライト JDR65W フランジタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69425265
品番
MS10358-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
口金
E11
仕上
アルミ塗装
光源寿命
40000時間
取付ピッチ(mm)
45
回転角度(°)
360
注意
※ランプ別売