※使用例

6222-S0S【ワケあり】 クライオチューブCryoFreeze(R) アズワン 69425381 6222-S0S【ワケあり】 クライオチューブCryoFreeze(R) アズワン 69425381 6222-S0S【ワケあり】 クライオチューブCryoFreeze(R) アズワン 69425381

クライオチューブCryoFreeze(R)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個×10袋) 容量(mL)1.8 注文コード69425381 品番6222-S0S【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別) アウトレット
¥32,90026,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

液体窒素での保管に適しています。外ネジ仕様はOリング不要のリップシールタイプです。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 形状外ネジ・自立型 容量(mL)1.8 アズワン品番3-6369-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする