KOTO
KOTOの ボディ関連工具
KOTOの ドア関連工具
クリップ穴修正ツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69425478
品番
CRT-200【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バンパーやサイドステップ、フロントグリル等を取り付けるクリップ穴を修正するツールです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
丸穴は8mm穴から、四角穴は6mm穴からの修正が行えます。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
Φ8用修正バイス(CRT-008)、Φ10用修正バイス(CRT-010)
寸法B(mm)
(CRT-008)5、(CRT-010)6
寸法T(mm)
(CRT-008)12、(CRT-010)12
寸法W(mm)
(CRT-008)5、(CRT-010)8.5