Fisherbrand(TM) ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24本) 注文コード69425775 品番FB12566513
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトル
フィルターユニットの受け器として利用できます

仕様●材質:(本体)ポリスチレン●容量:150mL●滅菌:滅菌済み●ネックサイズ:45mm径●ノンパイロジェン●PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ)(FB12566508,FB12566509,FB12566510,FB12566511,FB12566512)に適合 アズワン品番65-4343-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする