MATRIX
MATRIXの バイオ・食品(菌)関連用品
MATRIXの 培養用品
MATRIXの マイクロプレート
384ウェルマイクロプレート(PP)V底
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
注文コード
69426019
品番
4309
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
DNase/RNaseフリー
サンプリングロスが少ない
仕様
●使用温度範囲:-80〜121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●ワーキングボリューム:4〜120μL●材質:(本体)PP●最大容量(μL):145●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:角型●滅菌済
アズワン品番
65-5640-28