Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientific Nalgeneの 培養用品
Thermo Scientific Nalgeneの セルカルチャー
イムノモジュール F16
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4包×80個)
注文コード
69426028
品番
469914
参考基準価格(税別)
¥44,560
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
別売りのフレームと合わせて使用
仕様
●材質:PS●ウェル形状・数:F16●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●※Certificate付き●未滅菌
アズワン品番
65-5640-33
注意
※Certificate付き