イムノブレイクアパートモジュールプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6包×10個) 注文コード69426037 品番473768
参考基準価格(税別)¥151,320 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

モジュールを1ウェルごとに分割可能
8ウェルからなる分割可能なストリップと、それを支えるキャリア12個がフレームに付属
60個購入につきプッシュフレーム2個同梱
フレームはウェル識別に便利な表記付き

仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌 アズワン品番65-5640-39
注意
※Certificate付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする