MicroWell ミニトレイ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4包×100個) 注文コード69426055 品番472400JP
参考基準価格(税別)¥72,880 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

大きな英数字表記でウェル認識が容易
タンパク質の吸着が少ない
サンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理
Nunclon Delta処理
ラボ内の冷凍庫やインキュベーターの場所を節約。光学的に透明で、倒立顕微鏡で使用可能。

仕様●材質:(本体・フタ)PS●ウェル数:60●1ウェルの最大容量(μL):10●1ウェルの使用容量(μL):8●1ウェルの面積(cm2):0.2●フタ:なし●滅菌済 アズワン品番65-5640-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする