Matrix(TM) キャップストリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(240本) 注文コード69426089 品番4415JP
参考基準価格(税別)¥11,140 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Matrix 96ディープウェルと2Dチューブ用
デキャッピングにはキャップリムーバー(製品番号4469)を使用可能

仕様●使用温度範囲:-20℃〜室温●材質:EVA●ウェル形状:丸型●ピアサブル:なし●未滅菌 アズワン品番65-5640-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする