KOTO
KOTOの 整備補助用品
KOTOの 補助用品関連品
片フック付チェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69426187
品番
P06-20【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
2m・3mにペリカン状の片フック付き6トン対応チェーンです。
プーリングタワー対応チェーンです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
チェーンピッチ(mm)
24
チェーン径(Φmm)
外径26.6
チェーン長(mm)
2000
チェーン線径(Φmm)
8