723-2580 シリンジフィルター(CA)25mm 0.8μm Thermo Scientific Nalgene 69426238

シリンジフィルター(CA)25mm 0.8μm

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード69426238品番723-2580
参考基準価格(税別)¥32,820販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

パイロジェンフリー
細胞無毒性
SFCAよりもタンパク質吸着、溶出あり
緩衝溶液ろ過に使用可能
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip

仕様●材質●▼メンブレン:CA●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.8●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●滅菌済●包装:個包装●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。アズワン品番65-5643-85
注意
※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする