SMX-6 BOOT 3017

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ42(26.5cm) サイズ(cm)26.5 BLACK BLACK 注文コード69426385 品番1691460442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,900
この商品はサイズ・色など55種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性と安定性が向上し、よりレーシングタイプのブーツへと進化・前部、べロ後部およびふくらはぎ後部に新しいマイクロファイバーのデザイン。
さらにTPUアンクルブレースプロテクターでプロテクションの柔軟性と安定性を一層向上。
耐久性に優れたハイテクマイクロファイバー製のアッパー構造が、素晴らしいレベルの柔軟性を実現。
足首側面に配したTPU製ブレースプロテクションが、ふくらはぎ/脛(けい)骨上部側面と足首の間のバイオメカニカルなサポート性を提供し、構造的な一体性を向上。
シンプレート、カフおよびヒールカウンターに通気性のあるメッシュインサートを備えたエアベントを配置。
内側のセーフティプロテクター:視認できる倍密度のアンクルプロテクターをアッパーとライニングの間の内甲側に装備。

BLACK BLACK サイズ42(26.5cm) サイズ(cm)26.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする