曜日別特売
229520 浮遊培養フラスコ(ベント) Celltreat 69427394

229520 浮遊培養フラスコ(ベント) Celltreat 69427394
229520 浮遊培養フラスコ(ベント) Celltreat 69427394
229520 浮遊培養フラスコ(ベント) Celltreat 69427394

浮遊培養フラスコ(ベント)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
69427394
品番
229520
参考基準価格(税別)¥86,600販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。
大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。
セルスクレーパーへのアクセスも容易です。
安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能
フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易
ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用
厚く、耐久性のある壁面です。

仕様
●アイテム大きさ:幅80mm×奥行38mm×高さ150mm
アズワン品番
65-8120-05

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする