1410M スプリングフックツール Beta 69428251

1410M スプリングフックツール Beta 69428251
1410M スプリングフックツール Beta 69428251

スプリングフックツール

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード69428251品番1410M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ドラムブレーキのスプリングやバイクのマフラースプリングもしくはセンタースタンドのリターンスプリングなど、張力の強いスプリングを脱着する時に重宝するツールです。先端がフック状になっているのでスプリングを逃がしにくい事と、手元がT型&ラバーグリップ仕様となっているので、引張方向に対し力を加えやすいとう長所があります。先端部分にアングル(角度)が設けてあるのでテコの原理で取り外すことも可能です。

全長(mm)155直径(Φmm)【フック部】3.5質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする