曜日別特売
10268 片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ホワイト 山崎実業 69428908

10268 片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ホワイト 山崎実業 69428908
10268 片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ホワイト 山崎実業 69428908
10268 片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ホワイト 山崎実業 69428908
10268 片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ホワイト 山崎実業 69428908
10268 片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ホワイト 山崎実業 69428908

片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69428908品番10268
販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600
材質本体:スチール(粉体塗装) / マグネット / 滑り止めリング:シリコーンゴムホワイト質量(g)440備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面適合サイズ直径11×幅23cm以内、芯の直径3.6cm以上のキッチンペーパーロール ※キッチンペーパーロールのサイズや形状によっては収納できない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×9.3×24.5耐荷重(g)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする