山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 計量ツール・はかり・温度計
山崎実業の 計量カップ・水ます
マグネット段々計量カップ タワー 50mL ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69429100
品番
10361
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
材質
本体:AS樹脂 / ネオジムマグネット
色
ブラック
質量(g)
20
備考
マグネットで設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
内容量(mL)
60
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.2×5.6×6