山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 保存容器・調味料入れ
山崎実業の シール容器・フードコンテナ
バルブ付き密閉ランチボックス タワー 2段 スリム ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69429127
品番
10272
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
付属品
ゴムバンド
材質
容器・蓋・仕切り:ポリプロピレン / パッキン・バルブ:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
155
内容量(mL)
1つあたり:400
耐熱温度(℃)
【容器・蓋・仕切り】170【パッキン・バルブ】250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.3×6.1×10(2段)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.6×5.4×3.6