CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69430097 品番CCMT09T304UF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,440
この商品はコーナーR・内容量など928種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。

仕様●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):9.2719●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:UF●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:568-8876 アズワン品番65-8162-14
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする