T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●適合被削材:K●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):17.7439●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:KR●コーナR(mm):1.5875●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:618-2640 注文コード69431497 品番CNMG190616KR
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥41,888
販売価格(税別)
38,080
この商品は仕様・コーナーR・内容量など421種類から選べます 他の種類を見る

高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。

仕様●適合被削材:K●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):17.7439●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:KR●コーナR(mm):1.5875●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:618-2640 アズワン品番65-8174-22
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする