サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適用被削材:MS●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):17.7439●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:XMR●PVDコーティング●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-3845
注文コード
69431567
品番
CNMG190616XMR
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥41,888
販売価格(税別)
¥
38,080
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナーR・内容量
など
421
種類から選べます
他の種類を見る
混載ワークの外径および一般内径加工用精密級コーティング超硬チップです。混載ワーク加工用。
仕様
●適用被削材:MS●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):17.7439●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:XMR●PVDコーティング●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-3845
アズワン品番
65-8174-63
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。