HG883 青 スクラブブラシ(L) ユニテール 69431927 HG883 青 スクラブブラシ(L) ユニテール 69431927

スクラブブラシ(L)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69431927 品番 HG883 青
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

まな板やカウンタートップなど厨房設備、器具の洗浄ブラシです。

材質PBT 質量(g)220 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)30 耐熱温度(℃)140 寸法(長さL×幅W)(mm)190×63 毛のかたさハード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする