ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
チューブブラシ HG8123
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69432058
品番
HG8123 青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
内径が20mmのパイプ洗浄用カラ-ブラシです。
材質
PBT
色
青
質量(g)
80
線径(Φmm)
0.5
耐熱温度(℃)
140
長さL×直径(mm×Φmm)
500×Φ20
毛のかたさ
ハード