黄銅 スペーサー(中空 丸型)パイプ/CB-P

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径(Φmm)1.8
寸法L(mm)13
13
2.5
3
3.5
4
2
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
外径(Φmm)2.5
ねじ径M1.7用
内容量1袋(50個)注文コード69432598品番CB-1713P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
寸法L(mm)
13
内径(Φmm)
1.8
ねじ径
M1.7用
外径(Φmm)
2.5
仕様
カドミウム含有量10ppm未満
形状
丸型
材質(本体)
黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする