サーモンレジン ショートハンドルブラシ(異物混入防止レジンブラシ) D4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69432627 品番 D4 青
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

異物混入に効果的なレジンセット構造で加工されたショ-トハンドルブラシです。

材質ハードポリエステル毛 質量(g)210 外形寸法(mm)220×70、ブラシ部:100×80 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)44 耐熱温度(℃)130 毛のかたさハード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする