ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
サーモンレジン スクラブブラシS(異物混入防止レジンブラシ) ST14
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69432855
品番
ST14 赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する小型サイズのスクラブブラシです。
材質
ハードポリエステル毛
色
赤
質量(g)
138
外形寸法(mm)
165×45、ブラシ部:175×45
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
130
毛のかたさ
ハード