ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
チューブブラシ 15mm HG8120シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69432925
品番
HG8120 黄
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
内径が15mmのパイプ洗浄用カラーブラシです。
色
黄
仕様
毛質:ハード
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
20
線径(Φmm)
0.35
耐熱温度(℃)
140
長さL×直径(mm×Φmm)
300×15