センバドー
MYBUDDYショルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ベージュ
ブラック
ベージュ
チャコールグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69433011
品番
622-2672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
あったら便利な機能がふんだんに盛り込まれたマイバディシリーズです。身体に沿ったアーチ型舟形ショルダーは普段使いからトラベルまで手放せない多機能ショルダーです。500mlのペットボトルも入るサイズです。
用途
普段使いに。
長さ(mm)
【ショルダー】640~1230
色
ベージュ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×250~360×120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません