センバドー
e.e.p.リップストップマルチショルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ベージュ
ブラック
チャコールグレー
ベージュ
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69433361
品番
623-8453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
複数にねじった糸などを格子状に織り込んだ強度性の高いリップストップ生地を使ったマルチショルダーバッグです。三層仕様で小物の仕分けにピッタリです。
用途
普段使いに。
長さ(mm)
【ショルダー】620~1180
色
ベージュ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×145×10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません