サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) L151.2300054Eシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69433606
品番
L151.2300054E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅:3.0mm
T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。突切り加工用。高送り加工用。
仕様
●チップサイズ:30●la:3●re:0.3●先端逃げ角:5●勝手:左●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:571-1266
アズワン品番
65-8194-53