サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) L151.2300055Fシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69433640
品番
L151.2300055F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
突切り加工用
低送り加工用
幅:3.0mm
仕様
●チップサイズ:30●la:3●re:0.1●先端逃げ角:5●勝手:左●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:571-1339
アズワン品番
65-8194-63