コロカット1・2(320)1115 1セット(5個入) LG123Lシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード69433859 品番LG123L103000002GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,600

クランプ剛性大です。溝入れ加工用。

仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/耐熱合金●チップ形状:1コーナ仕様●刃長(mm):9●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:左●l2:30.9●チップサイズ:L●re:0.2●la:3●最大切り込み:9●b21:17●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●原産国:スウェーデン●コード番号:571-6411 アズワン品番65-8196-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする