コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) N123H204000003CRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69434787 品番N123H204000003CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

突切り加工用。
レールロックで高いクランプ剛性です。鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。

仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/耐熱合金●刃長(mm):23.7●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Roughing●勝手:N●チップサイズ:H●la:4●re:0.3●最大切り込み:23.7●原産国:スウェーデン●コード番号:362-6466 アズワン品番65-8202-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする