サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) N123H204000003CRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69434796
品番
N123H204000003CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
突切り加工用。
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。ステンレス鋼・耐熱合金加工用。
仕様
●適合被削材:ステンレス鋼/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):23.7●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Roughing●勝手:N●チップサイズ:H●la:4●re:0.3●最大切り込み:23.7●原産国:スウェーデン●コード番号:339-3046
アズワン品番
65-8202-82