T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2A375804シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69435478 品番N151.2A375804P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,100

T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
低送り加工用
幅:9.52mm
倣い加工用。フルR。

仕様●チップサイズ:80●la:9.525●re:4.7625●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-6450 アズワン品番65-8209-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする