曜日別特売
5484 精密マイクロポンチ Strong Tool 69435905

精密マイクロポンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端径(mm)1.2
内容量1本注文コード69435905品番5484
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
全長(mm)100先端径(mm)1.2仕様先端サイズΦ1.2mmトラスコ品番859-1996材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69435905
2020-04-18
用途: ピロボールのロックピン抜き取りに使用。
その他業種

価格が安い割に力もかけやすく、強度的不安もない。満足

1が参考にしています
対象商品 : 69435896
2019-05-30
用途: トイガンの分解・修理

玩具の銃の分解には、意外にポンチが多用されるのですが、
今までmonotaroで扱っていたのは1.5㎜までだった
(と記憶しております)ので見かけた瞬間即買いました。
おかげでキレイに1㎜の並行ピンが抜けて助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする