精密マイクロポンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69435914 品番 5485
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
全長(mm)100 先端径(mm)1.4 仕様先端サイズΦ1.4mm トラスコ品番859-1997 材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69435905
2020-04-18
用途:
ピロボールのロックピン抜き取りに使用。
その他業種

価格が安い割に力もかけやすく、強度的不安もない。満足

1人が参考にしています
対象商品:
69435896
2019-05-30
用途:
トイガンの分解・修理

玩具の銃の分解には、意外にポンチが多用されるのですが、
今までmonotaroで扱っていたのは1.5oまでだった
(と記憶しております)ので見かけた瞬間即買いました。
おかげでキレイに1oの並行ピンが抜けて助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする