サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロミルQD(350)1セット(10個入) QDNF0239020EPLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69435925
品番
QDNF0239020EPL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,400
鋼用。軽切削用。
仕様
●コーティング:CVD●研磨級●幅:2.39mm●コーナーR:0.2●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9795
アズワン品番
65-8213-25