Strong Tool
Strong Toolの 手研磨
Strong Toolの 研磨シート
Strong Toolの 研磨材付シート
磨きクロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69436158
品番
6550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
粒度
1000
トラスコ品番
859-2002
材質
基材:コットン、研磨剤:A材(ワックス入り)
長さ(mm)
140
幅(mm)
140
色
オレンジ