Strong Tool
Strong Toolの 手研磨
Strong Toolの 研磨シート
Strong Toolの 研磨材付シート
磨きクロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69436167
品番
6551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
粒度
3000
トラスコ品番
859-2003
材質
基材:コットン、研磨剤:A材(ワックス入り)
長さ(mm)
140
幅(mm)
140
色
ピンク