かんたん結束線

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(80本) 長さ(m)0.15 被覆:緑 注文コード69436885 品番10155891
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・色・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

どこでも、すばやく簡易結束できます。

長さ(m)0.15 被覆:緑 質量(g)33 用途植木・コード等多用途の結束 トラスコ品番858-6089 材質芯:鉄/被覆:樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39615958
2023-11-13
用途:
ゴミステーションへの防鳥ネット取付
大久保東第4住宅管理組合 様 (サービス業)

メッシュフェンスに防鳥ネットを結束するのに使用しました。荷重のかかる四隅などにはメッキ線を使用しましたが、間の結束にはやわらかくて作業しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする