サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69437614
品番
R39011T331EPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,590
この商品は
材種・チップサイズ・内容量
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。
仕様
●RE:3.1●W1:6.8●LE:10●S:3.59●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-5170
アズワン品番
65-8228-14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69437614
R39011T331EPM
66411967
R390-11 T3 31E-PM 1130
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ
サンドビック
1箱(10個)
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました。